Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Mini 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8184165
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADM4RB
EAN/GTIN:
     0847663022815
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Machen Sie Skizzen und Notizen, überall und zu jeder Zeit. Ein Stylus in Taschengröße für jeden Touchscreen.
Adonit Mini 4 - Stylus für Handy, Tablet - königsblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.85 cm
Tiefe
0.85 cm
Höhe
12.59 cm
Gewicht
15.4 g
Farbe
Königsblau
Produkttyp
Stylus
Produktmaterial
Gebürstetes Metall, schlanker Körper
Bestimmt für
Handy, Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.