Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec B 24 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8198339
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1160000109
EAN/GTIN:
     4052138018736
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
trotec luftbefeuchter
Trotec B 24 E - Luftbefeuchter - Mobil - Kupfer
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Kupfer
Produkttyp
Luftbefeuchter
Funktionen
Befeuchtend, duftabgebend
Material
Kunststoff, Aluminium
Sicherheitsmerkmale
Wanssertankfüllstandsanzeige
Besondere Merkmale
Nachtlicht
Tankfüllmenge
3 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 24 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 60 m³
Verschiedenes
Kennzeichnung
CEE 7/16
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.8 cm
Tiefe
24.8 cm
Höhe
30.5 cm
Gewicht
2.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
6 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
230 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
58 dB
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
8.4 L/24Std.
Luftbefeuchter Art
Kühler Nebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.