Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire 7225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8199980
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     211144-01
EAN/GTIN:
     0017229162815
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das Blackwire 7225 macht das schnelle Umschalten von Konzentration auf Zusammenarbeit ganz einfach. Die benutzerfreundlichen Anruf- und Mediensteuerungen sind leicht zugänglich. Dynamische Stummschaltwarnungen informieren Sie, wenn Sie bei aktivierter Stummschaltung sprechen, sodass Ihre Kollegen jedes Wort hören.
Poly Blackwire 7225 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - USB - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
155 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB
Empfohlene Verwendung
Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Kabeldetails
Headset-Kabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
127 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-26 dBFS
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.