Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGH722G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8201151
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGH722GS
EAN/GTIN:
     5025232889549
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Stichwörter wie "nahtlos", "minimal" und "intuitiv" beschreiben das Design dieses Telefons am besten. Das Gerät zeichnet sich durch eine moderne Optik aus und überzeugt mit benutzerfreundlichen Funktionen.
Panasonic KX-TGH722G - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - Schwarz, Silber + zusätzliches Handset
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Anzahl zusätzlicher Handsets
1
Gehäusefarbe
Schwarz, Silber
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
2
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
7 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 250 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 840 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.5 cm (1.8")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Katalanisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, stumm, Babyfon, Eco-Modus, Anruf mit beliebiger Taste annehmen, Do Not Disturb (DND), individuelles Soundsystem (Equalizer)
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
7 Stufen
Klingelzeichen
40
Max. unterstützte Hörer
6
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
9.2 cm
Gewicht
110 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
16.4 cm
Gewicht
110 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
40 Min.
Anzeige für Nachrichtenzähler
Ja
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
71 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.