Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGH710G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8201154
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGH710GS
EAN/GTIN:
     5025232889525
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Das Schnurlostelefon KX-TGH710 mit Farbdisplay überzeugt mit übersichtlichem und schlichtem Design sowie einer neuartigen Rufnummernsperre, die auch Wählautomaten erfasst. Es können bis zu 1.000 unerwünschter Rufnummern sehr einfach gespeichert werden.
Panasonic KX-TGH710G - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Gehäusefarbe
Schwarz, Silber
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
7 Stunde(n)
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 250 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 840 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.5 cm (1.8")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
128 x 160 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Katalanisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, stumm, Babyfon, Eco-Modus, Anruf mit beliebiger Taste annehmen, Do Not Disturb (DND), individuelles Soundsystem (Equalizer)
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
7 Stufen
Klingelzeichen
40
Max. unterstützte Hörer
6
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
7.8 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
8.7 cm
Gewicht
70 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
16.4 cm
Gewicht
110 g
Abmessungen & Gewicht (Netzteil)
Breite
71 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.