Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Sound 4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8203105
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8153020
EAN/GTIN:
     8712285341441
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Integrieren Sie Ihren Lautsprecher nahtlos in Ihre Inneneinrichtung, indem Sie ihn auf einen Bodenständer von Vogel's Sound 4301 stellen. Der Bodenständer hebt Ihren Lautsprecher auf Ohrhöhe an, wenn Sie sitzen - und genau dort klingen Lautsprecher am besten. Schaffen Sie überall im Raum die perfekte Hörposition. Der Bodenständer von Vogel's bietet einen sicheren Halt für Ihren Lautsprecher. Die Installation ist dank der vormontierten Lautsprecherschnittstelle und des integrierten Verlängerungskabels ganz einfach.
Vogel's Sound 4301 - Aufstellung - für Lautsprecher - Schwarz - Bodenaufstellung - für Sonos One, PLAY:1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.5 cm
Tiefe
26.5 cm
Höhe
82.8 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Max. Ladegewicht
5 kg
Empfohlene Verwendung
Lautsprecher
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sonos One, PLAY:1
Weitere Suchbegriffe: boxenhochständer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.