Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfeè Eco Friendly Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8203436
Hersteller:
     Midea
Herst.-Nr.:
     10000636
EAN/GTIN:
     4048164102921
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
comfee mobiles klimagerät
Comfeè Eco Friendly Pro - Klimaanlage - Mobil - 3.1 EER - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Luftmenge
420 m3/h
Kühlmittel
R290
Max. Entfeuchtungskapazität
72.2 L/24Std.
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 34 m²
Luftstromsteuerung
Schwingfunktion
Energie Effizienzklasse
Klasse A+
Kühlkapazität
10000 BTU/h 2.9 kW
Rollen enthalten
Ja
Belüftet
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
Directive 206/2012/EU, Directive 626/2011/EU, Richtlinie 2009/125/EG
Abmessungen und Gewicht
Breite
46.7 cm
Tiefe
39.7 cm
Höhe
76.5 cm
Gewicht
31.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1150 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
6 A
Energieeffizienzgröße (EER)
3.1 (W/W)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
51.5 cm
Tiefe (Versand)
44 cm
Höhe (Versand)
89 cm
Gewicht (Versand)
35.7 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
24 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
62 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A+ - 945 W - 1 kWh
Fenster-Klimaanlage
Schlafmodus
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,89*
€ 485,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,98*
€ 484,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,76*
€ 457,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,25*
€ 441,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,12*
€ 403,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.