Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8227960
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5766 000 110
EAN/GTIN:
     4021565049743
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 10m
klinken kabel stecker-stecker
Kindermann PRO - Audiokabel - Mini-Stecker männlich zu Mini-Stecker männlich - 10 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
Farbcodierte Anschlüsse
Länge
10 m
Kabeltyp
Audiokabel
Abschirmungsmaterial
Folie
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
Mini-Telefon 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
Mini-Telefon 3,5 mm - männlich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.