Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XDCAM PXW-Z190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8229027
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     PXW-Z190V//C
EAN/GTIN:
     4548736086579
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
Kameraleuchte
Dieser tolle Allrounder ist mit einem 1/3"-3CMOS Sensor die optimale Lösung für eine breite Palette von 4K- und HD-Aufnahmen mit einer Kamera. Ein leistungsstarkes 25-faches Zoomobjektiv mit drei unabhängigen Objektivringen liefert eine gestochen scharfe 4K-Bildgebung für fast jedes professionelle Drehszenario. Der erweiterte Autofokus für die Gesichtserkennung und der einzigartige elektronisch verstellbare ND-Filter von Sony ermöglichen großartige Aufnahmen ohne Stress.
Sony XDCAM PXW-Z190 - Camcorder - 4K / 60 BpS - 25x optischer Zoom - Flash-Karte - NFC, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 4K
Optisches Zoom
25x
Typ des optischen Sensors
3 Exmor R CMOS
Digital-Video-Format
DVCAM, XAVC Long GOP
Größe des optischen Sensors
8.5 mm (1/3")
Empfindlichkeit
F12
Merkmale
4-Kanal-Audioaufnahme, Proxy-Aufnahme
Bildstabilisator
Optisch
Schnittstelle
NFC (Near Field Communication), IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Audiosignalformat
Linear PCM
Gesichtserkennung
AF-Funktion mit Gesichtspriorität
Ja
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Camcorder-Typ
Beruflich
Anz. Sensoren
3 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, AC Power Adapter, USB-Kabel, Augenmuschel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 25X-Zoom - 3.7 - 92.5 mm - f/1.6
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
28.8 - 720mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Makro-Fokusbereich
1cm
Zoom-Einstellung
Handbedienung (mit Ring), Motorantrieb
Filtergröße
82 mm
Min. Fokussierungsabstand
80 cm
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - LCD
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
2.360.000 Pixel
Sucherdiagonale
1 cm (0.39")
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Zubehörschuh
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
41.97 cm
Höhe
20.2 cm
Gewicht
2.3 kg
Gewichtdetails
Nur Kamera: 2.3 kg ¦ Kamera mit Batterie, Streulichtblende, Augenmuschel und Speicherkarte: 2.8 kg
Verbindungen
Anschlusstyp
Ausgeglichener Audio-Input (XLR x 2) ¦ SDI-Ausgabe (BNC) ¦ TC-Eingang/-Ausgang (BNC) ¦ USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ USB 2.0 (4 PIN USB Type A) ¦ USB 3.0 (9-polig USB Typ A) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Lautsprecherausgang ¦ Gleichstromeingang ¦ Control-L (LANC) (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ Netzwerk (RJ-45)
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/24 Sek
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Mindestbeleuchtung
0.02 Lux
Integrierte ND-Filter
1/4 au 1/128
Verstärkungsregelung
+12 dB, +18 dB, +3 dB, +6 dB, 0 dB, -3 dB, automatisch, + 9 dB, +30 dB
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
8.8 cm (3.5") LCD-Display
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
1.560.000 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
XAVC Long GOP - 3840 x 2160 v - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ XAVC Long GOP - 3840 x 2160 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ XAVC Long GOP - 3840 x 2160 v - 29,97 Bilder pro Sek. ¦ XAVC Long GOP - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ XAVC Long GOP - 1920 x 1080 v - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ XAVC Long GOP - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ XAVC Long GOP - 1920 x 1080 i - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ XAVC Long GOP - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. ¦ XAVC Long GOP - 1920 x 1080 v - 29,97 Bilder pro Sek. ¦ XAVC Long GOP - 1920 x 1080 v - 23,98 Bilder pro Sek. ¦ XAVC Long GOP - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ XAVC Long GOP - 1280 x 720 v - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ XAVC Long GOP - 1280 x 720 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ DVCAM - 720 x 480 i - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ DVCAM - 720 x 480 v - 29,97 Bilder pro Sek. ¦ DVCAM - 720 x 576 i - 50 Bilder pro Sek. ¦ DVCAM - 720 x 576 v - 25 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
Memory Stick, SD Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
Doppel-SD-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.568,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.709,97*
€ 3.224,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.673,55*
€ 3.181,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.600,71*
€ 3.094,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.576,43*
€ 3.065,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.568,25*
€ 3.056,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.