Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec PAC 2100 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8230873
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1210002012
EAN/GTIN:
     4052138022412
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobile klimageräte trotec
Trotec PAC 2100 X - Klimaanlage - Mobil - 2.7 EER
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Luftmenge
319 m3/h
Kühlmittel
R290
Max. Entfeuchtungskapazität
43.2 L/24Std.
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 26 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 65 m³
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Kühlkapazität
7000 BTU/h 2 kW
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 626/2011/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.5 cm
Tiefe
35.5 cm
Höhe
70.3 cm
Gewicht
22.5 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
3.3 A
Energieeffizienzgröße (EER)
2.7
Steckertyp
CEE 7/7
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Steuerungstyp
Elektronisch
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
63 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 800 W - 0.81 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.