Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec PAC 2600 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8230874
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1210002020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Trotec PAC 2600 X - Klimaanlage - zum Aufstellen - 2.6 EER
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Luftmenge
295 m3/h
Kühlmittel
R290
Max. Entfeuchtungskapazität
50.4 L/24Std.
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 34 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 85 m3
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Kühlkapazität
9000 BTU/h 2.6 kW
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
TUV, Directive 626/2011/EU, EN ISO 3745:2012
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.5 cm
Tiefe
35.5 cm
Höhe
70.3 cm
Gewicht
25 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzgröße (EER)
2.6
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Steuerungstyp
Elektronisch
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
63 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 1.3 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.