Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi Pinguino PAC N77 ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8231293
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     PAC N77 ECO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
Monoblock Klimagerät
Auf der CLI (Comfort Light Indicator) Anzeige am Display des Klimagerätes kann das elektronische Raumthermostat als auch der 24-Stunden-Timer kontrolliert und eingestellt werden. Eine LCD-Infrarot Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
De'Longhi Pinguino PAC N77 ECO - Klimaanlage - Mobil - 2.6 EER - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Luftmenge
350 m3/h
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Max. Entfeuchtungskapazität
32 L/24Std.
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 70 m3
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Kühlkapazität
8200 BTU/h 2.1 kW
Rollen enthalten
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.9 cm
Tiefe
39.5 cm
Höhe
75 cm
Gewicht
30 kg
Energieversorgung
Energieeffizienzgröße (EER)
2.6 (W/W)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
47.5 cm
Tiefe (Versand)
45 cm
Höhe (Versand)
87 cm
Gewicht (Versand)
33 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Timer
12 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
62 dB(A)
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 850 W - 0.8 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,98*
€ 446,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,48*
€ 445,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,09*
€ 432,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,77*
€ 413,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,26*
€ 365,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.