Die WG-6 ist wasserdicht bis zu einer Tauchtiefe von 20 m, kälteresistent bis -10°C, druckfest bis 100 kg und bruchfest aus einer Fallhöhe von bis zu 2,1 Metern.
Ricoh WG-6 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 20.0 MPix - 4K / 30 BpS - 5x optischer Zoom - Unterwasser bis zu 20 m - Schwarz
Allgemein | Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera |
| Optisches Zoom | 5x |
| Typ des optischen Sensors | CMOS |
| Digitales Zoom | 8.1x |
| Digital-Video-Format | H.264 |
| Wirksame Sensorenauflösung | 20.000.000 Pixel |
| Größe des optischen Sensors | 11 mm (1/2.3") |
| Autofokus | TTL-Kontrasterkennung |
| Bildstabilisator | Elektronisch (Pixel Track SR) |
| Schnittstelle | HDMI, USB 3.0 |
| AE/AF Control | Objektverfolgungs-AF |
| Sensorauflösung | 20.0 Megapixel |
| Gesichtserkennung | Blink Detection-Technologie, Haustiererkennung, Smile Capture |
| | Ja |
| Sensoren | Elektromagnetischer Kompass |
| Max. Videoauflösung | 3840 x 2160 |
| Anz. Fokussierungspunkte (Zonen) | 9 |
| Bildaufnahmeformat | JPEG |
| Navigation | GPS/GLONASS/QZSS Empfänger |
| Druckstandard | Exif-Druckunterstützung, PRINT-Bildzuordnung |
| ISO (Max) | 25600 |
| Einbauleuchte | LED lights |
| Bildrate (max. Auflösung) | 30 BpS |
| Computerkonnektivität | Mac, Windows |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
Verschiedenes | Wassertiefe | Bis zu 20 m |
| Zubehör im Lieferumfang | Nackenbügel, AC Power Adapter, USB-Kabel, Makroständer |
| Schutz | Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend |
| Unterwasser-Verwendung | Ja |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Maximale Höhe der Stoßfestigkeit | 2.1 m |
Batterie | Details zur Lebensdauer von Batterien | Fotoaufnahmen - 340 Schüsse ¦ Wiedergabe - 260 Minuten |
| Batterietyp | Ricoh DB-110 Lithium-Ionen |
| Details | Ricoh DB-110 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1350 mAh (inbegriffen) |
Objektivsystem | Typ | Zoomobjektiv - 5X-Zoom - 5 - 25 mm - f/3.5-5.5 - Zoom |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 28 - 140mm |
| Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
| Makro-Fokusbereich | 1-60cm |
| Zoom-Einstellung | Motorantrieb |
| Merkmale | Aspherisches Objektiv |
| Min. Fokussierungsabstand | 50 cm |
| Objektivkonstruktion | 9 Gruppen / 11 Elemente |
Kamerablitz | Kamerablitz | Eingebauter Blitz |
| Blitzeinstellungen | Einfüllmodus, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction |
| Effektiver Blitzbereich | 0.2 m - 5.5 m: ISO Automatisch (Weitwinkelobjektiv) ¦ 0.2 m - 3.5 m: ISO Automatisch (Teleobjektiv) |
| Rotaugen-Reduzierung | Ja |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Audioaufnahme, Bildserien, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, Rote-Augen-Korrektur (In-Camera Red-Eye Fix), Filmbearbeitung in Kamera, Laden über USB, kompatibel mit FlashAir-Karten, Kennwortschutz, Intervall-Videoaufzeichnung, Copyright-Information, Aufnahmen von Sprachnotizen, skew correction, Hochempfindlicher Anti-Shake-Modus (Digital SR), Modus zur Reduzierung von Verwacklungen bei Filmen (Movie SR) |
| Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit | 3 Bilder pro Sekunde |
| Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 11.82 cm |
| Tiefe | 3.31 cm |
| Höhe | 6.55 cm |
| Gewicht | 219 g |
| Gewichtdetails | Nur Kamera: 219 g ¦ Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 246 g |
Verbindungen | Anschlusstyp | USB 3.0 (USB Type-C) ¦ HDMI (19-polig Micro-HDMI Typ D) |
Belichtung und Weißabgleich | Filmempfindlichkeit | ISO Automatisch, ISO 125-25600 |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/4000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 1/4 Sek |
| Belichtungsmessung | Multi-Segment, Center-Weighted, Spot |
| Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch |
| Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
| Belichtungsausgleich | ±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten |
| Voreinstellungen für Weißabgleich | Bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (Tageslicht Farbe), Fluoreszierend (Tageslicht Weiß), fluoreszierendes Licht (weiß) |
Mikrofon | Betriebsart des Mikrofons | Mono |
Bildschirm | Typ | 7.6 cm (3") LCD-Display |
| Anzeigefunktionen | Helligkeitseinstellung anzeigen |
| Display-Formfaktor | Eingebaut |
| Display-Format | 1.040.000 Pixel |
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Unterstützte Speicherkarten | SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte |
| Speicherkartensteckplatz | SD card |
| Speicherkarte enthalten | Nein |