Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pocket Memo 388


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     C1006-8231854
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH 0064
EAN/GTIN:
     0609585907027
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergerät philips
diktiergerät
Philips Pocket Memo 388 - Dictation and transcription set - Voicerecorder
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Voicerecorder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fußschalter, Tragriemen (Handgelenk), Headset, Stromversorgungseinheit, 5 x Minikassetten (30 min), Transkriptionsgerät
Batterie
Batterie
2 x AA-Typ
Mitgelieferte Anzahl
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.2 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
120 g
Audiosystem
Funktionen
Batterieanzeige, Halteknopf, aufladbar, stimmaktiviert, automatische Lautstärkeregelung
Minikassetten-Diktiergerät/Transcriber
Klang-Ausgabemodus
Mono
Klangregelung
Ja
Audiospezifikationen
Kassette - Reaktionszeit: 400 - 4000 Hz
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural - vertikal
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ Kopfhörer (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ Gleichstromeingang
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 100 mW
Kassettensystem
Funktionen
Sprachgesteuerte Aufnahme, Warnung "Bandende"
Steuerungstyp
Mechanisch
Mikrofon
Typ
Mikrofon - eingebaut
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.611,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.697,34*
€ 2.019,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,48*
€ 2.002,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.672,46*
€ 1.990,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.646,63*
€ 1.959,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.638,73*
€ 1.950,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.627,88*
€ 1.937,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.611,53*
€ 1.917,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.