| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8242243 Herst.-Nr.: sDFix-Pro-A11-1.0 b EAN/GTIN: 4260258612332 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abschließbare Wandhalterung für permanente iPad-Installationen. Sehr fach, nur 12 mm. An den Längsseiten des iPads befndet sich kein zusätzlicher Rahmen. Das ist optisch sehr vorteilhaft, außerdem sind dadurch alle Bedienelemente und andere Funktionen (z. B. Mikrofon) optimal zugänglich. Das bestechend schlichte und elegante Design des sDock Fix unterstreicht damit das Design des iPads. smart things sDock Fix s33 - Klammer - für Tablett - verriegelbar - eloxiertes Aluminium, verstärkter Kunststoff - Schwarz - Bildschirmgröße: 27.9 cm (11") - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 17.6 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.2 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 30.8 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 380 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Eloxiertes Aluminium, verstärkter Kunststoff | ![](/p.gif) | Packungsinhalt | Befestigungsteile, 2 Schlüssel, Unterlegscheiben | ![](/p.gif) | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Klammer | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Tablett | ![](/p.gif) | Empfohlene Display-Größe | 27.9 cm (11") | ![](/p.gif) | Verriegelbar | Ja | ![](/p.gif) | Platzierung/Montage | Wandmontage | ![](/p.gif) | Schloßart | Schlüssel | Details zu Abmessungen & Gewicht | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 18.6 cm x 2 cm x 31.6 cm / 700 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |