Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra L10 Soft Handle


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3421-tabxsz4
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     410052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
Notebook-Schultergurt
Zebra L10 Soft Handle - Handschlaufe für Tablet - Schwarz - für XBOOK L10; XPAD L10; XSLATE L10
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.8 cm
Gewicht
40 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Handschlaufe
Länge
40.5 cm
Integrierte Komponenten
Stylus-Halter
Bestimmt für
Tablet
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra XBOOK L10 ¦ Zebra XPAD L10 ¦ Zebra XSLATE L10
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
€ 6,00*
ab € 74,87*
€ 96,13*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 70,38*
€ 97,29*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,17*
€ 107,03*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,13*
€ 114,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,96*
€ 113,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,63*
€ 106,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,46*
€ 102,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,87*
€ 89,10
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.