Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Master Perfect KA3121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8246389
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     KA3121
EAN/GTIN:
     0010942225539
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
Echtes Talent muss gefördert werden. Die Master Perfect macht Backen und Kochen zu einem Kinderspiel. Dank des planetarischen Rührsystems ist die Master Perfect ein wahrhaftiger Profi in Sachen Mixen, Kneten und Quirlen (dank der patentierten Flex Whisk-Technologie). Egal ob Sie süße oder salzige Speisen kreieren möchten, dieses Gerät ist für alles bereit. Der Master Perfect Rührbesen ist Ihr Komplize und sorgt dafür, dass Sie ihre Ideen optimal in die Tat umsetzen können, basierend auf Rezepten, die Schritt für Schritt erklärt werden, und Video-Tutorials mit Tipps und Tricks. Die schlichte Form und das runde Design unterstreichen seinen freundlichen, loyalen Charakter. Mit Sicherheit werden Sie in Kochfieber verfallen und sich selbst mit Ihren Ergebnissen verblüffen! Zudem können Sie Ihre Fortschritte und Ihr Know-how im Handumdrehen weitergeben.
Krups Master Perfect KA3121 - Küchenmaschine - 1000 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Küchenmaschine
Funktionen
Schneidemaschine, Reibe, Vorzerkleinerer, Knetmaschine, Mixer, Rührbesen
Schüsselkapazität
4 Liter
Schüssel Material
Rostfreier Stahl
Anzahl der Drehzahleinstellungen
7
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
In Lieferung enthaltenes Zubehör
Teighaken, Flachrührer, Reibetrommel, Trommel für Scheiben, Trommel zum groben Zerkleinern, Feinshreddertrommel, flexible Schneebesen „Flex Whisk", Häcksel-/Schneid-/Reibaufsatz
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
Spritzschutz
Energieversorgung
Stromverbrauch
1000 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektromechanisch
Geschwindigkeitseinstellungen
Voreinstellungen
Pulsfunktion
Ja
Steuerelemente
Drehrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.