Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic P2 HD AG-CX350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8246545
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AG-CX350
EAN/GTIN:
     5025232888894
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder panasonic
Mit den 4K Camcordern AG-CX350 der nächsten Generation erweitert sich das Einsatzspektrum von Handheld-Camcordern über die klassische Berichterstattung und Aufzeichnung hinaus auf vielfältige professionelle Anwendungen.
Panasonic P2 HD-AG-CX350 - Camcorder - 4K / 60 BpS - 15.03 MPix - 20x optischer Zoom - P2 Card
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 4K
Optisches Zoom
20x
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digitales Zoom
10x
Digital-Video-Format
AVCHD, MOV, HEVC
Größe des optischen Sensors
16 mm (1.0")
Empfindlichkeit
F13
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Bildstabilisator
Optisch (5-Achsen HYBRID O.I.S.)
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, HD-SDI, USB 2.0, USB 3.0
Sensorauflösung Camcorder
15.03 MPix
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Camcorder-Medientyp
P2 Card
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Camcorder-Typ
Beruflich
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Handgriff, Mikrofonständer, Schulterriemen, Augenmuschel, Netzadapter mit Akkuladegerät
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 20X-Zoom - 8.8 - 176 mm - f/2.8-4.8
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
24.5 - 490mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Motorantrieb
Filtergröße
67 mm
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
2.360.000 Pixel
Sucherdiagonale
1 cm (0.39")
Bildseitenverhältnis
16:9
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Datums-/Zeitstempel
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
31.1 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
1.9 kg
Gewichtdetails
Nur Kamera: 1.9 kg ¦ Kamera mit Batterie, Streulichtblende und Mikrofonhalter: 2.3 kg
Verbindungen
Anschlusstyp
HD-SDI-Ausgang (BNC) ¦ HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ USB 3.0 (USB Type-C) ¦ USB 2.0 (4 PIN USB Type A) ¦ LAN (RJ-45) ¦ Fernsteuerung (Sub-Mini phone 2,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ 2 x Audio-Eingang (3-polig XLR) ¦ TC-Eingang/-Ausgang (BNC)
Belichtung und Weißabgleich
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/10000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1 Sek
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch
Integrierte ND-Filter
1/4, 1/64, 1/16
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
Empfindlichkeitssteuerung
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
8.9 cm (3.5") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
1.620.000 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSDXC-Karte, microP2 Card
Speicherkartensteckplatz
Zwei microP2-Karten / zwei SD-Karten
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.680,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.906,67*
€ 3.458,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.886,34*
€ 3.434,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.788,38*
€ 3.318,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.731,99*
€ 3.251,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.680,66*
€ 3.189,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.