Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS 250D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8247572
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3454C002
EAN/GTIN:
     4549292132717
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
canon dslr kit
Die EOS 250D verfügt über einen 24,1-Megapixel-Sensor und einen DIGIC 8 Bildprozessor, der auch unterwegs hervorragende Ergebnisse liefert. Ein optischer Sucher bietet einen klaren Bildwinkel in Echtzeit.
Canon EOS 250D - Digitalkamera - SLR - 24.1 MPix - APS-C - 4K / 25 BpS - 3x optischer Zoom EF-S 18-55mm IS STM-Objektiv - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - 4K - SLR mit Live View-Modus, Filmaufnahme
Optisches Zoom
3x
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Wirksame Sensorenauflösung
24.100.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
14.9 x 22.3 mm
Autofokus
Dual Pixel CMOS AF / TTL-Phasenerkennung
Bildstabilisator
Optisch
Schnittstelle
Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1
AE/AF Control
Predictive AI Servo AF, AI Focus AF
Gesamtanzahl Pixel
25.800.000 Pixel
Sensorauflösung
24.1 Megapixel
Audiosignalformat
AAC
Sensormerkmale
EOS-integriertes Reinigungssystem, Selbstreinigende Sensoreinheit
Sichtfeld - Crop-Faktor
1.6
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Bildprozessor
DIGIC 8
Max. Videoauflösung
3840 x 2160
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
9
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW + JPEG, C-RAW
Objektiv im Lieferumfang
EF-S 18-55mm IS STM-Objektiv
Druckstandard
Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung
Autofokus-Funktionen
Prädiktive Fokussteuerung
ISO (Max)
51200
Bildrate (max. Auflösung)
25 BpS
Computerkonnektivität
Mac, Windows
Nativ ISO
100-25600
ISO erweitert (max.)
51200
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, fiberglasverstärktes Polykarbonatharz
Zubehör im Lieferumfang
Batterieladegerät, Staubhaube, Gehäusenhaube, Objektivdeckel, Nackenbügel, Augenmuschel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 1070 Schüsse (bei 23° C (LCD-Monitor aus)) ¦ Fotoaufnahmen - 1020 Schüsse (bei 0° C (LCD-Monitor aus)) ¦ Fotoaufnahmen - 320 Schüsse (bei 23° C (Live View-Modus)) ¦ Fotoaufnahmen - 300 Schüsse (bei 0° C (Live View-Modus))
Batterietyp
Canon LP-E17 Lithium-Ionen
Details
Canon LP-E17 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv - 3X-Zoom - 18 - 55 mm - f/4.0-5.6 IS STM Canon EF-S
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
29 - 88mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Manuell
Filtergröße
58 mm
Merkmale
Handbedienter Focus, Stepping Motor (STM)-Technologie
Max. Sichtwinkel
74.3 Grad
Min. Fokussierungsabstand
25 cm
Objektivbefestigungstyp
Canon EF/EF-S
Objektivkonstruktion
10 Gruppen / 12 Elemente
Optischer Sucher
Suchertyp
Optisch - fester Pentaspiegel auf Augenhöhe
Feldabdeckung des optischen Suchers
95%
Vergrößerung des optischen Suchers
0.87x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-3 bis +1
Kamerablitz
Kamerablitz
Pop-up Blitz
Blitzeinstellungen
Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Auto-Modus, Blitz-AUS
Funktionen
Blitzkompensierung (+/-)
Leitzahl (m/ISO 100)
9.8
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, RGB-Primärfarbfilter, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Schärfentiefekontrolle, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, FE-Schloss, Highlight Point Display, Dust Delete Data-System, integrierte Hilfefunktion, HDR-Bildverbesserungstechnologie
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
5 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.24 cm
Tiefe
6.98 cm
Höhe
9.26 cm
Gewicht
402 g
Gewichtdetails
Nur Kameragehäuse: 449 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB/AV Ausgang ¦ HDMI-Ausgang (Mini-HDMI Typ C, 19-polig) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV 1-20 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 51200, ISO 100-25600, ISO Auto (100-25.600)
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Auswertend, partiell (9%), Center-Weighted, Spot (4 %)
Belichtungsfunktionen
Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität, E-TTL-II-Programm-Flash
Belichtungsmessungszonen
63
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Neutral, Fischauge, Soft Focus, Originalgetreu, einfarbig, Querformat, Porträt, Miniature, Spielzeugkamera, HDR Art, SW grobkörnig, Aquarell, Standard, Feines Detail
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/2 oder 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Nahaufnahme, Nachtporträt, Essen, Sportmodus, Kerzen, Kids, Gegenlichtkorrektur HDR, makellose Haut, Nachtaufnahme ohne Stativ, Gruppenfoto
Voreinstellungen für Weißabgleich
Bewölkt, Wolframlicht, Flash, Tageslicht, Farbton, fluoreszierendes Licht (weiß)
Autom. Belichtungsreihe
3 Schritte in 1/2- oder 1/3-EV-Schritten
X-sync
1/200 sec
Verschlusstyp
Mechanisch-elektronisch gesteuert
Bildschirm
Typ
7.7 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Helligkeitseinstellung anzeigen
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Drehbar
Display-Format
1.040.000 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
RAW 6000 x 4000 ¦ JPEG 6000 x 4000 ¦ JPEG 3984 x 2656 ¦ JPEG 2976 x 1984 ¦ JPEG 2400 x 1600 ¦ JPEG 5328 x 4000 ¦ JPEG 3552 x 2664 ¦ JPEG 2656 x 1992 ¦ JPEG 2112 x 1600 ¦ JPEG 6000 x 3368 ¦ JPEG 3984 x 2240 ¦ JPEG 2976 x 1680 ¦ JPEG 2400 x 1344 ¦ JPEG 4000 x 4000 ¦ JPEG 2656 x 2656 ¦ JPEG 1984 x 1984 ¦ JPEG 1600 x 1600
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 29,97 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 59,94 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 1280 x 720 v - 50 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 23,98 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkartensteckplatz
SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: canon dslr, 15 mm dslr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 567,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,47*
€ 750,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,38*
€ 741,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,00*
€ 734,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,44*
€ 721,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,40*
€ 675,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.