Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artwizz SecondDisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artwizz SecondDisplay Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artwizz SecondDisplay Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artwizz SecondDisplay Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     C1006-8248388
Hersteller:
     Artwizz
Herst.-Nr.:
     8073-2611
EAN/GTIN:
     4260598448073
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Das SecondDisplay Sicherheitsglas von Artwizz ist der wahre Displayschutz. Eine besondere Materialverbindung mit gehärtetem Glas macht ihn zum idealen mobilen Begleiter, auf den Du Dich auch im Ernstfall verlassen kannst. Der leicht aufzutragende Smartphone Displayschutz macht Schluss mit Kratzern, Abnutzungsspuren und Displaybruch - ohne die Bedienbarkeit Deines mobilen Gerätes zu beeinflussen! Das Besondere am SecondDisplay ist die einzigartige Materialkombination. Diese sorgt zum einen dafür, dass sich Dein Display dank echtem Glas genauso anfühlt wie ohne Displayschutz. Zum anderen macht die Verbindung aus Glas, Folie und Silikon das Sicherheitsglas äußerst robust. Die speziellen Eigenschaften dieser Materialverbindung ermöglichen eine statische Haftung auf Deinem Smartphone Display - ganz ohne den Einsatz von Klebstoff. Die spezielle Glas-Folie-Silikon-Verbindung macht das Sicherheitsglas besonders widerstandsfähig. Dadurch ist der Displayschutz nicht nur resistent gegen Kratzer und Abnutzungsspuren, sondern sogar gegen Stöße. Gleichzeitig gewährleistet das Sicherheitsglas zuverlässigen Schutz gegen Displaybruch. Sollte das SecondDisplay durch starke Krafteinwirkung doch einmal zu Bruch gehen, so bleibt dennoch Dein echtes Smartphone Display völlig unbeschädigt.
Artwizz SecondDisplay - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - 11" - für Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Temperglas
Bestimmt für
Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
11"
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.