Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

innovaphone IP102 VoIP-Telefon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8250026
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-00102-001
EAN/GTIN:
     4260048180775
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das IP-Telefon IP102 ist ideal im Einsatz für klassische Telefonie und eignet sich als Modell im unteren Preissegment vor allem für Einsteiger und Minimalisten. Es ist ausgestattet mit einem dreizeiligen Monochrom / LCD-Display sowie einer Telefontastatur und 10 Spezialtasten, die dem Benutzer eine komfortable Navigation ermöglichen. Das Telefon IP102 hat eine USB-Schnittstelle für Headsets und einen Gigabit-Ethernet-Anschluss. Durch die integrierte Stromversorgung in der Gigabit-Ethernet-Zuleitung (PoE) wird nur ein Kabel zum Betrieb benötigt, das einfach durch den Standfuß eingeführt wird. Ein integrierter Ethernet-Switch ermöglicht die Anbindung eines PC oder anderer Netzgeräte an das lokale Netzwerk. Die IP102 ist sowohl als Tischtelefon, als auch zur Wandmontage geeignet. Der Standfuß ermöglicht einen stabilen Stand als Tischtelefon in einem optimalen Winkel für die Bedienung am Schreibtisch. Der gleiche Standfuß kann mit zwei Schrauben an der Wand befestigt werden. Das Telefon wird umgekehrt auf den Fuß gesetzt und die Kabelzuführung erfolgt elegant von unten. Eine einsetzbare Nase sichert den aufliegenden Hörer vor dem Abrutschen.
innovaphone IP102 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP, SDES, DTLS, ICE, H.323 over UDP, H.323 over TCP, H.323 over TLS
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Verschiedenes
Verbindungen
USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
128 MB
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
128 x 32 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Stumm, Warteschleifenmusik
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
16.4 cm
Tiefe
16.1 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
590 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RSTP, PPTP, MPPE
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.711a, Opus-NB, Opus-WB
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP, SDES, DTLS, ICE, H.323 over UDP, H.323 over TCP, H.323 over TLS
Sprachfunktionen
Digitalsignalverarbeitung (DSP), Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Sicherheit
EAP-MD5, IEEE 802.1X, EAP-TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), H.323-NAT, STUN, TURN over UDP, TURN over TCP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 136,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,65*
€ 194,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,08*
€ 190,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,59*
€ 181,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,83*
€ 172,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,80*
€ 162,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.