Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Nespresso Pixie XN304T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8251422
Hersteller:
     Groupe SEB
Herst.-Nr.:
     XN304T10
EAN/GTIN:
     3016661155192
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Die kompakte Krups Nespresso Pixie fügt sich perfekt in jede Umgebung ein. Dank des 19 bar Pumpendrucks entfaltet sich die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Crus. Die Kaffeemaschine verfügt über eine Tassen-Programmierung, um ihre ganz individuelle Tassenfüllmenge zu bestimmen.
Krups Nespresso Pixie XN304T10 - Kaffeemaschine - 19 bar - Titan
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Titan
Produkttyp
Kaffeemaschine
Gehäusematerial
Metall
Druck
19 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kapseln
Getränkeart
Espresso, Lungo
Geeignete Kaffeeart
Kapseln
Kapazität des Wasserbehälters
0.7 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Espresso
Anz. Tassengrößen
2
Energieversorgung
Stromverbrauch
1260 W
Spannung
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Programmierbar
Ja
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.