Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURDA TERM2000 BLUETOOTH IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8259498
Hersteller:
     Burda
Herst.-Nr.:
     BTURCAC200V9010
EAN/GTIN:
     4260409692442
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
terrassenheizer
BURDA TERM2000 BLUETOOTH IP67 - Heizelement - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 2000 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 16 m²
Heizkapazität
2000 W
Heizmethode
Infrarot
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
IP67
Abmessungen und Gewicht
Breite
70.8 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
2.5 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.9 m
Spannung
230 - 240 V / 50 Hz
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Smartphone-kompatibel
Ja
Bluetooth aktiviert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,14*
€ 733,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,14*
€ 726,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,22*
€ 685,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,92*
€ 662,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,32*
€ 615,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.