Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Corporate Traveller 4-Wheeled Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8261917
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     CUCT04R
EAN/GTIN:
     5051794026993
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Targus Corporate Traveller 4-Wheeled Roller - Spinner - Ballistisches Nylon 1680 D - Schwarz - 15.6"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.5 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
54 cm
Gewicht
3.97 kg
Farbe
Schwarz
Material
Ballistisches Nylon 1680 D
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Spinner
Tragegurt
Tragegriff oben, Tragegriff an der Seite, Lasche für Trolley-Griff
Innenmaße
38.3 cm x 25.9 cm
Zusätzliche Fächer
Notebook, Schirme, persönliche Gegenstände, Flasche, Kleidung, Tablet, interne Tasche aus Netz mit Reißverschluss, abnehmbares Laptop-/Tablet-Sleeve, 2 gut zugängliche Fronttaschen
Schutz
Witterungsbeständig
Verschlussart
Reißverschluss
Gepäckvolumen
33 Liter
Teleskopgriff
Ja
Bildschirmgröße Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Räder enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.