Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington HyperFlex Advanced XR1470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8263424
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     XR1470
EAN/GTIN:
     4008496872381
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Der HyperFlex Aqua Pro Rotationsrasierer XR1470 profitiert von der HyperFlex-Technologie mit dem flexiblen 360°-Schwingkopf und den ComfortFloat-Scherringen, die sich perfekt den Gesichtskonturen anpassen und für maximalen Hautkontakt sorgen. Zudem ist der Rotationsrasierer mit einer Turbo-Boost-Funktion ausgestattet, die bei besonders hartnäckigen Stoppeln manuell eingestellt werden kann. Für eine saubere und sensitive Rasur verfügt der Rotationsrasierer über eine antimikrobielle Scherkopf-Umgebung. Das PrecisionUltra-Schneidsystem sorgt dafür, dass unterschiedliche Längen in einem Zug geschnitten werden. Der Rotationsrasierer ist zu 100 % wasserfest für Nass- und Trockenanwendungen und ist mit einem ComfortTrim-Detail-/Langhaarschneider ausgestattet.
Remington HyperFlex Advanced XR1470 - Rasierer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Ladeständer ¦ Netzteil
Waschbar
Ja
Energieversorgung
Ladezeit
90 min
Batterietechnologie
Lithium
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Lädt
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Rasierkopftyp
Flexible Scherköpfe
Köpfe Anzahl
3
Pop-up Trimmer
Ja
Rasierer Typ
Drehend
Abwaschbarer Kopf
Ja
Klinge Material
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.