Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Fiesta 24620-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs Fiesta 4 Waffel(n) 900 W Schwarz, Rot
Russell Hobbs Fiesta 4 Waffel(n) 900 W Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C1006-8279948
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     24620-56
EAN/GTIN:
     4008496938735
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Das Kochen mit Freunden oder der Familie liegt im Trend, denn erst gemeinsam wird die Zubereitung zum besonderen Erlebnis. Passend hierzu präsentiert Russell Hobbs mit der Fiesta Serie zu jedem Anlass das ideale Equipment - vom entspannten Brunch bis zum geselligen Abendessen. Das Fiesta 3 in 1 Waffeleisen zaubert im Handumdrehen leckere Waffeln, Mini-Donuts und Mini-Cupcakes. Ausgestattet mit drei herausnehmbaren, antihaftbeschichteten Platten-Sets, die jeweils Platz für vier Waffeln, sechs Cupcakes und sechs Donuts bieten, gelingen diese Leckereien besonders schnell und einfach. Schön verziert mit Schokolade oder Schriftzügen sind sie die idealen Partysnacks! Nach der Verwendung lassen sich die Platten bequem in der Spülmaschine reinigen.
Russell Hobbs Fiesta 24620-56 - Waffeleisen - 900 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Waffeleisen
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Abnehmbare Kochfläche
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Wärmeisolierter Griff
Energieversorgung
Stromverbrauch
900 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Bereit zum Kochen Anzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,72*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 61,20*
€ 72,828
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,90*
€ 72,471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,74*
€ 69,9006
pro Stück
ab 40 Stück
€ 54,98*
€ 65,4262
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 49,72*
€ 59,1668
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.