Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
680-Rundsteckverbinder
>
Artikel
Binder Series 680
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8283953
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
09 0571 00 08
EAN/GTIN:
8716065143164
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Binder Series 680 - Audio-Stecker - DIN 8-polig männlich
Weitere Informationen:
Allgemein
Kabeltyp
Audio-Stecker
Bewertete Stromstärke
5 A
Beschichteter Stecker
Silber
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP40
Konnektivität
Anschluss
DIN 8-polig - männlich
... >
DCI
>
CE-Optionen
>
Kabel
Weitere Suchbegriffe:
binder serie 680 steckverbinder
,
rundsteckverbinder 680
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,74*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 08 1077 000 000 Deckel für elektronische Verbindung Schwarz
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,47*
Zubehör
BINDER 09 0473 00 08 Drahtverbinder M16 Silber
Binder
09 0473 00 08
ab € 4,59*
Zubehör
BINDER 09 0474 90 08 Drahtverbinder M16 Silber
Binder
09 0474 90 08
ab € 6,83*
Zubehör
BINDER 09-0154-70-08 Drahtverbinder Schwarz, Metallisch
Binder
09-0154-70-08
ab € 8,26*
Zubehör
binder 09-0474-00-08 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 581 1 St.
Binder
09-0474-00-08
ab € 5,46*
Zubehör
binder 09-0474-80-08 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 682 1 St.
Binder
09-0474-80-08
ab € 6,45*
Zubehör
binder 680 M16 Rundsteckverbinder Buchse 8-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40
Binder
09-0572-00-08
ab € 4,98*
Zubehör
Lumberg 0380 Montageschlüssel Schwarz 1 St.
Lumberg
0380
ab € 4,26*
Zubehör
Montageschlüssel für 030..., 031..., 0362, 0363, KFR, KFV, KGR, KGV, SFV, SGR, S
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,42*
Zubehör
Montageschlüssel Kabelteil
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Steckverbinder: M16; Buchse; weiblich; Löten; PIN: 8; 5A; 32V; gerade
Binder
09 0474 09 08
ab € 7,89*
Zubehör
Steckverbinder: M16; Buchse; weiblich; Löten; PIN: 8; 5A; 32V; gerade
Binder
09 0474 89 08
ab € 8,25*
Zubehör
Steckverbinder: M16; Buchse; weiblich; THT; PIN: 8; 5A; 32V; gerade
Binder
09 0474 290 08
ab € 8,62*
Zubehör
Steckverbinder: M16; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; 5A
Binder
99 0154 10 08
ab € 11,46*
Zubehör
Steckverbinder: M16; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; 5A
Binder
09 0572 09 08
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen