Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG PX71-265WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8285476
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     950011534
EAN/GTIN:
     7332543681259
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobile klimageräte aeg
Ein modernes Zuhause erfordert technische Lösungen, die so formschön wie intelligent sind. Darum hat AEG den PX7 mit seinem zylindrischen Design entwickelt. Das mobile Klimagerät lässt sich von überall aus bequem steuern und hält das gewünschte Raumklima dauerhaft konstant.
AEG PX71-265WT - Klimaanlage - Mobil - 3.1 EER - Weiß/Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß/Grau
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Heizung, Entfeuchtung
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Luftstromsteuerung
AirSurround-System
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
3
Heizkapazität
2.1 kW
Kühlkapazität
2.6 kW
Rollen enthalten
Ja
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Kennzeichnung
Directive 626/2011/EU
Energieversorgung
Energieeffizienzgröße (EER)
3.1
Leistungszahl (COP)
2.8
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
64 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A+ - 0.9 kWh ¦ Heizung - Klasse A+ - 0.8 kWh
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,33*
€ 368,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,12*
€ 322,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.