Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Bildschirmschutz für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8285787
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F8W935ZZ
EAN/GTIN:
     0745883778935
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit dem SCREENFORCE TemperedGlass für iPad ist es einfach, Ihr Display so zu schützen, dass es genauso makellos aussieht, wie an dem Tag, an dem Sie es gekauft haben. TemperedGlass ist fester als normales Glas und sorgt für robusten, belastbaren Schutz des Displays Ihres iPads. Da der Displayschutz aus hochwertigem japanischem Glas hergestellt wird, fühlt er sich genauso glatt an wie das Display. Umfassende Prüfungen gewährleisten die Helligkeit, Bildschärfe und Klarheit, die Sie von Ihrem iPad erwarten.
Belkin - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - 12.9" - für Apple 12.9-inch iPad Pro (3. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Paketinhalt
Reinigungstuch, Bildschirmschutz, Staubentfernungssticker
Schutz
Kratzfest, Schlagschutz, unempfindlich gegen Fingerabdrücke
Dicke
0.33 mm
Bestimmt für
Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
12.9"
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 12.9-inch iPad Pro (3. Generation)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.