Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer AVH Z7200DAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer
Pioneer
Artikel-Nr.:
     C1006-8285819
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     AVH-Z7200DAB
EAN/GTIN:
     4988028426018
Suchbegriffe:
Autoradio
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Radio
Pioneer AVH-Z7200DAB - DVD Receiver - Anzeige - 17.8 cm (7") - Touchscreen - in-dash-Einheit - Einzel-DIN - 50 Watt x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.8 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
1.9 kg
Produkttyp
DVD Receiver
Details zu Abmessungen & Gewicht
Blackbox:
Für
Automobilbereich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofon, USB-Verlängerungskabel
Monitor
Typ
LCD-Monitor - motorisiert
Technologie
TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Touchscreen
Ja
Eingebaute Anzeige
Schalterbeleuchtungsfarbe
Variabel
Equalizer
Typ
Digital Graphic
Besonderheiten
Digitale Zeitkorrektur
Anzahl Equalizer-Bänder
13-Band
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) - Rückseite ¦ 3 x Audio Line-Out (RCA Phono x 2) - Rückseite ¦ Composite-Video-/Audio-Eingang - Rückseite ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang - Rückseite
Radiosystem
Typ
DAB/DAB+/FM
DVD
Medienladungstyp
Einschubschlitz
System
Formfaktor
In-dash-Einheit
Besonderheiten
Unterstützung für Heckkamera, kompatibel mit iPod/iPhone, Advanced Sound Retriever, Apple CarPlay, Android Auto, Spotify-Fernbedienung, Frontkamera-Modus
Funktionen
LCD Anzeige, Radio, Digital Player, Verstärker, DVD-Player
Gehäusetyp
Einzel-DIN
Steuerkomponenten
Kontaktfeld
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bildformate
JPEG
Bluetooth-Funktionen
Audio Streaming, Freisprecheinrichtung
Medieninhaltsquelle
CD, DVD, USB-Host, Bluetooth
Audio-Formate
WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC
Video-Formate
DivX, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MKV, H.264, FLV
Vorverstärker Ausgangsspannung
4 V
Verstärker
Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl
50 Watt x 4
Crossover
Typ
Zweikanal-Aktiv-Crossover
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Produkt-zu-Produkt
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Sprachgesteuert
Indirekt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 599,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,21*
€ 907,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,19*
€ 886,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 679,62*
€ 808,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,56*
€ 777,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,97*
€ 748,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,97*
€ 713,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.