Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Colours Plus 20415-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8286506
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     20415-70
EAN/GTIN:
     4008496877638
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
russel hobbs wasserkocher 1,7l
Die Colours Plus+ Classic Cream Frühstücksserie besticht durch ihr Design in hochwertig lackiertem cremefarbenen Edelstahl. Eine Frühstücksserie von Freundlichkeit, die jede Küche aufhellt. Der Wasserkocher verfügt über eine Schnellkochfunktion für 1, 2 oder 3 Tassen, die das Aufkochen einer Tasse (235 ml) in nur 50 Sekunden ermöglicht und spart dabei bis zu 70% Energie. Darüber hinaus verfügt der Colours Plus+ Wasserkocher über einen verriegelbaren Sicherheitsdeckel und sorgt mit seinen 2.400 Watt für extra schnelle Erhitzung.
Russell Hobbs Colours Plus 20415-70 - Wasserkocher - 1.7 Liter - 2.4 kW - Cremefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Cremefarben
Produkttyp
Wasserkocher
Kapazität
1.7 Liter
Wasserstandsanzeige
Extern
Produktivität
Kocht einen Becher in 50 Sekunden
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Energieversorgung
Stromverbrauch
2.4 kW
Wasserkocher
360°-Kontaktsockel
Ja
Antikalk-System
Ja
Kessel-Heizelement
Verdeckt
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.