Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Retro 25232-56


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8286574
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     25232-56
EAN/GTIN:
     4008496976720
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Für ein 40 % gleichmäßigeres Mixergebnis ist der Retro Stabmixer mit der Infinity-Mix-Technologie ausgestattet. Hierfür ist der Mixfuß breiter geformt, liegt tiefer und ist mit abgerundeten, rechteckigen Aussparungen ausgestattet. In Kombination mit dem 2-flügeligen Edelstahlmesser zirkulieren die Zutaten optimal und werden für besonders cremige Mixergebnisse effektiv zum Messer geführt. Der Stabmixer verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen, die durch einen Hebel im Retro-Stil eingestellt werden. Mit 700 Watt ist der Stabmixer sowohl für das Zerkleinern von hartem als auch weichem Obst und Gemüse geeignet. Dank seines ergonomischen Griffs liegt er beim Pürieren stets gut in der Hand. Im spülmaschinengeeigneten, 1,0 l fassenden BPA-freien Messbecher lassen sich zahlreiche Zutaten wie Nüsse, Kräuter und Schokolade zerkleinern. Auch die Zutaten für Babybrei werden darin gründlich verarbeitet. Während des Mixens hat der Messbecher durch den Anti-Rutsch-Fuß einen sicheren Stand. Der Anti-Rutsch-Fuß dient nach der Zubereitung als Deckel, um die Speisen sicher aufzubewahren.
Russell Hobbs Retro 25232-56 - Handmixer - 700 W - Cremefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Cremefarben
Produkttyp
Handmixer
Spülmaschinenfest
Zubehör
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Garantiedetails
3 Jahre, wenn innerhalb von 28 Tagen registriert
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Becher (1l)
Enthaltene Klingen und Aufsätze
Stabmixerarm aus Edelstahl
Kennzeichnung
BPA-frei
Energieversorgung
Stromverbrauch
700 W
Mixer
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Geschwindigkeitseinstellungen
2 Voreinstellungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,74002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 48,95667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,01*
€ 423,6519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 325,38*
€ 387,2022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,18002*
€ 376,25422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,74002*
€ 349,55062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.