Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teac Reference 301 PD-301DAB-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8294430
Hersteller:
     Teac
Herst.-Nr.:
     PD-301DAB-X(S)
EAN/GTIN:
     4907034222421
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Radio
cd-player standgeräte
Der PD-301DAB-X aus der Reference 301 Serie ist eine Produktkombination aus CD-Player, USB-Medienplayer und UKW-Tuner und stellt somit ein vielseitiges digitales Media-Gateway für Ihr Desktop-Audiosystem dar. Dank seines sorgfältig entwickelten Schaltungsdesigns liefert der PD-301DAB-X hervorragenden analogen Audioklang an Ihren Verstärker, während die koaxialen und optischen Ausgänge digitale Audiosignale an Ihren bevorzugten DAC (Digital-Analog-Wandler) liefern, nicht nur von CD und USB Speichergeräten, sondern auch vom DAB / UKW-Tuner. Dank seines unauffälligen Designs und seines geringen Platzbedarfs erweitert der PD-301DAB-X die Flexibilität Ihres Desktop-Audiosystems erheblich.
Teac Reference 301 PD-301DAB-X - CD-Player/Radio - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
CD-Player/Radio
Gehäusematerial
Metall
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Audiokabel, Fernbedienung, UKW-Antenne
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
8 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
23.8 cm
Höhe
6.1 cm
Gewicht
2.1 kg
Audiosystem
Besonderheiten
Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Unterstützung für ID3-Tags
Medientyp
CD-RW, CD-R, CD-DA
Funktionen
DAB-Radio, CD- / MP3-Player, Digital Player, Radio
Audio-D/A-Wandler
16 Bit / 44,1 kHz
Audiokanäle
Stereo
Audioformate
WAV, WMA, AAC, MP3
Audiospezifikationen
CD - Reaktionsbandbreite - 20 - 20000 Hz - S/N - 113 dB - Gesamte harmonische Verzerrung - 0.005%
Quelle
CD, USB-Host
Verbindungen
Anschlüsse
USB (4 PIN USB Type A) - Vorderseite ¦ Audio Line-Out (RCA Phono x 2) - Rückseite ¦ SPDIF-Ausgang (TOS Link) - Rückseite ¦ SPDIF-Ausgang (RCA) - Rückseite ¦ Antenne - Rückseite
Fernbedienung
Batterie-Formfaktor
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Radiosystem
Typ
DAB/DAB+/FM - digital
Anzahl voreingestellter UKW-Sender
20 Programmspeicherplätze
Tuneranzeige
LCD-Anzeige
Tuner-Frequenzbereich
FM: 76 - 108.9 MHz
Anzahl der Programmspeicherplätze
30 Programmspeicherplätze
CD-System
Medienzuführungstyp
Einschubschlitz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
39.1 cm
Tiefe (Versand)
39.6 cm
Höhe (Versand)
15 cm
Gewicht (Versand)
3.2 kg
Bildschirm
Anzeigetyp
LCD-Anzeige
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,05*
€ 398,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,15*
€ 385,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,62*
€ 376,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.