Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8294586
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1111201103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang AF - Teleobjektiv - 85 mm - f/1.4 - Canon EF
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
485 g
Länge
7.2 cm
Durchmesser
8.8 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Objektivsystem
Typ
Teleobjektiv
Blendenöffnung
F/1.4
Brennweite
85 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Filtergröße
77 mm
Merkmale
Wetterfest, Hybrid-Asphärische Linse, Linear Super sonic Motor (LSM)
Vergrößerung
0.11
Max. Sichtwinkel
28.4 Grad
Vergütung
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp
Canon EF
Besondere Funktionen
Tele
Blendenlamellen
9
Für
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Mindestöffnung
F/16
Min. Fokussierungsabstand
90 cm
Objektivkonstruktion
7 Gruppen / 9 Elemente
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, objektiv 85mm, teleobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,13*
€ 796,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,71*
€ 793,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,56*
€ 793,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,04*
€ 786,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,95*
€ 769,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.