| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8296901 Herst.-Nr.: HBREWINDRBLK4 EAN/GTIN: 0812887016773 |
| |
|
| | |
| JLab Audio Rewind Retro - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 13.46 cm | | Tiefe | 4.57 cm | | Höhe | 16.51 cm | | Gewicht | 63.5 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | USB-Ladekabel, 2 Ohrpolster (Schaumstoff) | Stromversorgung | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar | | Betriebszeit (bis zu) | 12 Stunde(n) | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Stereo | | Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Fernbedienung | Steuerung | Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |