Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 56 SENSORfon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8299320
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101546
EAN/GTIN:
     4021972015461
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Zusätzlich zum modernen Design bietet das Business-Bürotelefon ST 56 ein großes Farbdisplay, das Ihnen eine noch bessere Lesbarkeit der Statusinformationen ermöglicht. Dies - in Verbindung mit der integrierten Annäherungssensorik - bietet komfortable Möglichkeiten. Können Sie doch so das Telefon mit einem Wisch aus dem Standby wecken und direkt den Status Ihres SmartHome-Systems einsehen, wenn Sie das entsprechende Widget eingerichtet haben. Zusammen mit der intuitiven Bedienung via Steuerkreuz steigert das ST 56 so die Effektivität des Büroarbeitsplatzes. Die self-labeling Keys - durch ein ePaper ermöglicht - sind ein weiteres Highlight dieser Serie, unter anderem, weil sich die Tastenbeschriftung automatisch ändert, wenn man in die zweite Ebene der Funktionstasten schaltet!
AGFEO ST 56 SENSORfon - Digitaltelefon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitaltelefon
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
96 x 55 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anschlusssperre
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Ja
Anz. programmierbare Tasten
10
Anrufservices
Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
21 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
12 cm
IP-Telefonie
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,27*
€ 448,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,55*
€ 442,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,75*
€ 409,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,72*
€ 405,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.