Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thronmax Mdrill Zero


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8299336
Hersteller:
     Thronmax
Herst.-Nr.:
     M4
EAN/GTIN:
     4052792055009
Suchbegriffe:
Kopfhörer
kopfhörer
Thronmax Mdrill Zero - Mikrofon - USB - Jet Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
648 g
Farbe
Jet Black
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Mikrofon - USB
Zusätzliche Funktionen
Verstärker, RGB-Beleuchtung
Merkmale
Hochpassfilter, VERTIGAIN-Technologie
Empfohlene Verwendung
Audio im Beruf, Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer - Instrument, Gesang, Sprache, Aufnahme
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonständer
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - geflochtener Stoff - 2 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Besonderheiten
Phantomspeisung
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Kugel- und nierenförmige Richtcharakteristik
Mikrofontechnologie
Kondensator
Empfohlene Platzierung
Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.