| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8300762 Herst.-Nr.: 77-62519 EAN/GTIN: 0660543511205 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | OtterBox Defender Series - Screenless Edition - hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - Polycarbonat, Kunstfaser - Schwarz - für Apple iPhone 11 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Polycarbonat, Kunstfaser | ![](/p.gif) | Widerstandsfähig | Ja | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Mitgeliefertes Zubehör | Halter | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Schutz | Staubabweisend, Kratzfest, schmutzabweisend, fallfest | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 11 Pro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle otterbox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |