Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec PAC 3500 SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8302210
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1210002104
EAN/GTIN:
     4052138013441
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobile klimageräte trotec
Trotec PAC 3500 SH - Klimaanlage - Mobil, zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Heizung, Entfeuchtung, reinigend
Sicherheitsmerkmale
Fehlerdiagnosesystem
Luftmenge
420 m3/h
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, Nacht automatischer Modus
Max. Entfeuchtungskapazität
3.25 L/24Std.
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 46 m²
Luftstromsteuerung
Schwingfunktion
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 115 m3
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
3
Heizkapazität
2.9 kW
Kühlkapazität
12000 BTU/h 3.5 kW
Rollen enthalten
Ja
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
46 cm - 39.5 cm - 78.6 cm - 34 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Kabellänge
1.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Timer
24 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
64 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A ¦ Heizung - Klasse A+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,49*
€ 771,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,29*
€ 763,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,60*
€ 719,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,53*
€ 692,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,08*
€ 640,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.