Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec PAC 2010 SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8303346
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1210002013
EAN/GTIN:
     4052138049006
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
fahrbare klimageräte
Trotec PAC 2010 SH - Klimaanlage - Mobil, zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Heizung, Entfeuchtung, reinigend
Sicherheitsmerkmale
Fehlerdiagnosesystem
Luftmenge
320 m3/h
Kühlmittel
R290
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Max. Entfeuchtungskapazität
0.8 L/24Std.
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 26 m²
Luftstromsteuerung
Einstellbarer Luftstrom
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 65 m³
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
3
Heizkapazität
1.8 kW
Kühlkapazität
7000 BTU/h 2 kW
Rollen enthalten
Ja
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
70 cm
Gewicht
19 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
900 W
Kabellänge
1.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
10 A
Steckertyp
CEE 7/7
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
24 Std.
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
2
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
53 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A ¦ Heizung - Klasse A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,62*
€ 235,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.