Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PlasmaMade GUC1214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8308178
Hersteller:
     PlasmaMade
Herst.-Nr.:
     GUC1214
EAN/GTIN:
     8717953283504
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug
PlasmaMade GUC1214 - Umluftfilter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Umluftfilter
Material
ABS-Kunststoff
Leistung
19 W
Für
Abzugshaube
Anschlussgröße
150 mm
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Höhe
30 cm
Gewicht
2.06 kg
Durchmesser
21 cm
Filter
Filter Lebensdauer
9000 Stunden
Filtertyp Filtertyp
Luft
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
39 cm
Tiefe (Versand)
29 cm
Höhe (Versand)
29.5 cm
Gewicht (Versand)
2.36 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,47*
€ 826,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,28*
€ 823,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,71*
€ 787,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,37*
€ 752,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,76*
€ 688,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.