Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adonit Pro 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8309121
Hersteller:
     Adonit
Herst.-Nr.:
     ADP4S
EAN/GTIN:
     0847663023195
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Die Metalltextur des Pro4 gleicht einem fortschrittlichen Füllfederhalter in der Stylus-Welt.
Adonit Pro 4 - Stylus für Handy, Tablet - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.925 cm
Tiefe
0.925 cm
Höhe
12.47 cm
Gewicht
22 g
Farbe
Silber
Produkttyp
Stylus
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Handy, Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr
Verschiedenes
Besonderheiten
Austauschbare Eingabestiftspitze
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.