Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo Switch Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8312791
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     0045496452681
EAN/GTIN:
     0045496452681
Suchbegriffe:
Nintendo Konsole
Nintendo Switch
nintendo konsole
Nintendo Switch Lite ist das kompakte Leichtgewicht der Nintendo Switch-Familie mit integrierter Steuerung. Auf Nintendo Switch Lite können alle Nintendo Switch-Titel gespielt werden, die den Handheld-Modus unterstützen - ideal für alle, die oft unterwegs sind und dabei auch online oder lokal mit Freunden und Familie spielen möchten, die bereits das Aushängeschild Nintendo Switch haben. Da Nintendo Switch Lite eine eigens für Handheld-Spiel konzipierte Spielekonsole ist, unterstützt sie Wiedergabe auf dem Fernseher nicht.
Nintendo Switch Lite - Handheld-Spielkonsole - Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.8 cm
Tiefe
1.39 cm
Höhe
9.11 cm
Gewicht
275 g
Farbe
Gelb
Prozessor
NVIDIA Tegra
Netzwerk
Near Field Communication (NFC), 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
Produkttyp
Handheld-Spielkonsole
Besonderheiten
Lautstärkeregelung
Flash-Speicher
32 GB
Media
Flash-Speicherkarte, Nintendo Switch Game Card
Ton
Lautsprecher
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Fähigkeit zur elterlichen Kontrolle
Ja
Verschiedenes
Batterie
Wiederaufladbar Lithium-Ionen - 3570 mAh
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
AC-Netzteil
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor
Schnittstellen
Anschlusstyp
USB ¦ Audio-Ausgabe
Steckplatz
1 x Nintendo Switch Game Card-Steckplatz
Controller
Steuerungen
A-Taste, B-Taste, L-Taste, R-Taste, Kreuzsteuer-Pad, Minus-Taste, Plus-Taste, Home-Taste, X-Taste, Y-Taste, ZL-Taste, ZR-Taste, Right stick, Left stick, Capture-Schaltfläche
Bildschirm
Typ
LCD-Display 14 cm (5.5") Farbe
Auflösung
1280 x 720
Touchscreen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.