Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsche Telekom Speedphone 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8313734
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40844150
EAN/GTIN:
     4897027122725
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Für alle, die großen Wert auf einfache Handhabung und pures Design legen. Das Speedphone 12 ist für die Nutzung an Speedport-Routern mit DECT-CAT-iq (2.0) Basis, wie z. B. Speedport Smart oder Speedport Pro, in Verbindung mit einem IP-basierten Anschluss optimiert.
Deutsche Telekom Speedphone 12 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\CAT-iq - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Ladestation
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 200 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1200 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5 cm (2")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, CAT-iq 2.0 Zertifizierung, Wahlwiederholung, Babyfon, Eco-Modus
Norm für schnurlose Telefone
DECT\CAT-iq
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Beleuchtete Tastatur
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
IP-Telefonie
Sprachfunktionen
HD Voice
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.