Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis GHST500BK Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8319021
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     GHST500BK
EAN/GTIN:
     5412810270385
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Nedis GHST500BK - Headset - 7.1-Kanal - ohrumschließend - kabelgebunden - USB - Schwarz, Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Blau
Produkttyp
Headset - 7.1-Kanal - kabelgebunden - USB
Zusätzliche Funktionen
LED-Leuchten
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Empfohlene Verwendung
Computer
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
108 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Kabel
Kabellänge
2.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
25.5 cm
Transportgewicht
626 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.