Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS Device Microphone B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8319103
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01963-001
EAN/GTIN:
     7331021069886
Das extrem rauscharme Mikrofon mit einem SRV von 80 dB (A). Es wird in die Kuppel von Kameras der AXIS P32-Serie eingebaut und ermöglicht Tonaufnahmen.
AXIS Device Microphone B - Mikrofon - für AXIS D3110, W400
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mikrofon
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS D3110, W400
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-28 dB
Impedanz
1.5 kOhm
Verhältnis von Signal zu Geräusch
80 dBA
Max. Schalldruck
119 dB
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.