Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec B 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8319909
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1160000300
EAN/GTIN:
     4052138001172
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
trotec luftbefeuchter
Trotec B 300 - Luftbefeuchter - Mobil - silbergrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Silbergrau
Produkttyp
Luftbefeuchter
Funktionen
Befeuchtend
Material
Kunststoff
Luftmenge
600 m3/h
Besondere Merkmale
Ultraviolettes C-Licht
Tankfüllmenge
25 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 240 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 600 m3
Rollen enthalten
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
74 cm
Tiefe
41 cm
Höhe
71 cm
Gewicht
21 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
58 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
2
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
42 dB
Luftbefeuchter
Besonderheiten
Auswechselbarer Filter
Max. Befeuchtungskapazität
33.6 L/24Std.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.296,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,89*
€ 1.752,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,43*
€ 1.735,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,01*
€ 1.649,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.342,36*
€ 1.597,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,45*
€ 1.542,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.