Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDISANA AH 661


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8320758
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60052
EAN/GTIN:
     4015588600524
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
medisana luftbefeuchter
MEDISANA AH 661 - Luftbefeuchter - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Luftbefeuchter
Funktionen
Befeuchtend
Tankfüllmenge
3.5 Liter
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Zerstäuberduftöl
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
28.1 cm
Gewicht
1.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
75 W
Spannung
200 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
6 Std.
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
8.4 L/24Std.
Luftbefeuchter Art
Ultraschall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.