Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream GRP2613 VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8322113
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GRP2613
EAN/GTIN:
     6947273702832
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Grandstream GRP2613 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP - 4 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
936 g
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter, Netzwerkkabel
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Kroatisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Webbrowser, RSS-Feeds, Intercom
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
5
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für Anruferkennung
2000 Namen und Nummern
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
6
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
20.3 cm
Tiefe
19.3 cm
Höhe
5.21 cm
Gewicht
554 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
936 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTP, NTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.723, G.729ab, G.726, iLBC, Opus, G.711µ/a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Unterstützte Leitungen
4 Leitungen
Sicherheit
256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.