Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Numatic HFM-1515S Bürste


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8324374
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     700068
EAN/GTIN:
     5028965525081
Numatic HFM-1515S - Bürste - 1500 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bürste
Reinigungsmethode
Trocken
Maximale Motorleistung
1500 W
Bürstengeschwindigkeit
150 rpm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Scheuerbürste
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
58 cm
Höhe
118.5 cm
Gewicht
32 kg
Energieversorgung
Kabellänge
15 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Hauptspannung
230 V / 50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.157,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.420,39*
€ 1.690,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.400,15*
€ 1.666,18
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.290,02*
€ 1.535,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.227,60*
€ 1.460,84
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.157,54*
€ 1.377,47
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.